text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367804 230 x 3,0 x 22,2


S tímto řezným kotoučem STANDARD můžete bez problémů a bez větší námahy řezat nejrůznější druhy kamene - ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly a někdy i beton. Výsledkem jsou trvale čisté řezné hrany. Díky použitému zrnu karbidu křemíku si můžete být jisti velmi dobrou dobou stání a vysokou stabilitou při řezání.

Objednací číslo T6226.230.322
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 260
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

S tímto řezným kotoučem STANDARD můžete bez problémů a bez větší námahy řezat nejrůznější druhy kamene - ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly a někdy i beton. Výsledkem jsou trvale čisté řezné hrany. Díky použitému zrnu karbidu křemíku si můžete být jisti velmi dobrou dobou stání a vysokou stabilitou při řezání.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6226.230.322
EAN 9003173678046
UBB 500503090663
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367804
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.