text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367802 230 x 2,5 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro obsluhu ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Položka č. T6224.230.272
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 243
HS kód 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro obsluhu ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Čísla materiálu

Položka č. T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367802
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.