text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367800 178 x 3,0 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Objednací číslo T6225.178.322
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 170
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6225.178.322
EAN 9003173678008
UBB 500503087875
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.