text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Řezný kotouč Tyrolit 367791 178 x 2,5 x 22,2 mm


Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro obsluhu ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Cod Articol T6224.178.272
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 145
Komoditní kód 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro obsluhu ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Numerele articolelor

Cod Articol T6224.178.272
EAN 9003173677919
UBB 500503087040
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367791
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.