text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367787 125 x 2,5 x 22,2


S tímto řezným kotoučem STANDARD můžete bez problémů a bez větší námahy řezat nejrůznější druhy kamene - ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly a někdy i beton. Výsledkem jsou trvale čisté řezné hrany. Díky použitému zrnu karbidu křemíku si můžete být jisti velmi dobrou dobou stání a vysokou stabilitou při řezání.

Objednací číslo T6226.125.272
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 58
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

S tímto řezným kotoučem STANDARD můžete bez problémů a bez větší námahy řezat nejrůznější druhy kamene - ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly a někdy i beton. Výsledkem jsou trvale čisté řezné hrany. Díky použitému zrnu karbidu křemíku si můžete být jisti velmi dobrou dobou stání a vysokou stabilitou při řezání.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6226.125.272
EAN 9003173677872
UBB 500503090093
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367787
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.