text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367777 178 x 2,0 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Položka č. T6220.178.222
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 118.26
Komoditní kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Čísla materiálu

Položka č. T6220.178.222
EAN 9003173677773
UBB 500504097832
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367777
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.