text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Řezný kotouč Tyrolit 367583 230 x 3,0 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Objednací číslo T6221.230.322
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6221.230.322
EAN 9003173675830
UBB 500503085143
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367583
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.