Tools
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
Řezné kotouče
T6221.178.322
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
Řezný kotouč Tyrolit 367578 178 x 3,0 x 22,2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
T6221.178.322
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
3
Průměr kotouče (mm)
178
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
3
Průměr kotouče (mm)
178
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
170
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6221.178.322
EAN
9003173675786
UBB
500503084567
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
367578