text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Řezný kotouč Tyrolit 367577 178 x 2,5 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Objednací číslo T6220.178.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6220.178.272
EAN 9003173675779
UBB 500503144130
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367577
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.