text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367575 150 x 2,5 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro obsluhu ekonomickým řešením z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Objednací číslo T6220.150.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 90
Komoditní kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro obsluhu ekonomickým řešením z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6220.150.272
EAN 9003173675755
UBB 500505969930
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367575
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.