text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367574 150 x 2,5 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Jedná se o pohodlný výrobek pro každodenní úkoly, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Objednací číslo T6221.150.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 106.88
Komoditní kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Jedná se o pohodlný výrobek pro každodenní úkoly, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367574
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.