text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 350 x 2,5 x 32


Při laboratorním řezání vzorků používejte laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit, abyste zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí pro mokré řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojížděcím a řezném řezu. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 2Z814413
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Při laboratorním řezání vzorků používejte laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit, abyste zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí pro mokré řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojížděcím a řezném řezu. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z814413
EAN 9003171673333
UBB 500572068855
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 167333
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.