text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 350 x 2,5 x 32


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit použijte, abyste při řezání vzorků v laboratoři zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí k mokrému řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojezdovém a sečném řezání. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 1O734652
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit použijte, abyste při řezání vzorků v laboratoři zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí k mokrému řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojezdovém a sečném řezání. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O734652
EAN 9003175973835
UBB 500572065398
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 597383
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.