text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 350 x 2,5 x 25,4


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné o

Objednací číslo 9Z816508
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 46
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41 M1011
Type Cut-Off Wheel

Popis

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kotoučů z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z816508
EAN 9003176155490
UBB 500572057395
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 615549
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.