text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 300 x 3,5 x 32


Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto výr

Objednací číslo 8S976397
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto výrobku zaručeny, což je v neposlední řadě dáno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S976397
EAN 9003171513011
UBB 500572048311
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 151301
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.