text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Řezný kotouč Tyrolit 223040 300 x 3,5 x 32 mm


Řezný kotouč BASIC pro benzínovou pilu je univerzální nástroj pro řezání velkých ocelových průřezů. Ať už jste profesionál, nebo domácí kutil, tento řezný kotouč má potenciál stát se vaším novým oblíbeným nástrojem. Tento cenově výhodný řezný nástroj usnadňuje jejich práci a zároveň poskytuje spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné řezné schopnosti je tento řezný kotouč ideální pro práci kolem domu nebo na staveništi.

Objednací číslo T6180.300.353
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 100
Komoditní kód 68042218
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC pro benzínovou pilu je univerzální nástroj pro řezání velkých ocelových průřezů. Ať už jste profesionál, nebo domácí kutil, tento řezný kotouč má potenciál stát se vaším novým oblíbeným nástrojem. Tento cenově výhodný řezný nástroj usnadňuje jejich práci a zároveň poskytuje spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a snadné řezné schopnosti je tento řezný kotouč ideální pro práci kolem domu nebo na staveništi.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.