text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 223025 115 x 2,5 x 22,23


Tento řezný kotouč BASIC je vhodný k řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách od 2. 5 do 3 mm a umožňují dosáhnout čistých řezných hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Objednací číslo T6184.115.272
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 55
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč BASIC je vhodný k řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách od 2. 5 do 3 mm a umožňují dosáhnout čistých řezných hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6184.115.272
EAN 9003172230252
UBB 500504620484
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.