text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 223023 178 x 3,0 x 22,23


Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC

Objednací číslo T6183.178.322
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 budete mít řezné práce hotové rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6183.178.322
EAN 9003172230238
UBB 500504619742
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.