Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezné kotouče
T6183.125.272
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
Řezný kotouč Tyrolit 223022 125 x 2,5 x 22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
T6183.125.272
Použití
Řezání
Tvar
Zalomený
Tloušťka (mm)
2.5
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Zalomený
Tloušťka (mm)
2.5
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
70
Komoditní kód
68042218
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6183.125.272
EAN
9003172230221
UBB
500504619668
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
223022