text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 223016 150 x 2,5 x 22,23


Díky dobré řezivosti rozbrušovacího kotouče BASIC* může uživatel pracovat s vynaložením menší síly. Při použití na běžné materiály nabízí kotouč přesvědčivě čisté řezné hrany a dobrou kvalitu řezu. Kotouče s tloušťkou od 2,5 do 3,0 mm nabízejí ve variantě BASIC dobrou životností a univerzální použitelnost.

Objednací číslo T6181.150.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 77
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo T6181.150.272
EAN 9003172230160
UBB 500504616854
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223016
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.