text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 223000 178 x 3,0 x 22,23 mm


Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 budete mít řezné práce hotové rychleji a efektivněji.

Objednací číslo T6180.178.322
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 160
Komoditní kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 budete mít řezné práce hotové rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.