text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 222998 125 x 2,5 x 22,2 mm


Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC

Objednací číslo T6180.125.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka TYROLIT
Model 41

Popis

Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 budete mít řezné práce hotové rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6180.125.272
EAN 9003172229980
UBB 500504789602
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 222998
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.