text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 125 x 1,0 x 20


Řezný kotouč PREMIUM CBN od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z rychlořezné oceli (HSS). Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odol

Objednací číslo 3X925284
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 151
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Značka Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM CBN od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z rychlořezné oceli (HSS). Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, čímž se vaše pracovní procesy dostávají na novou úroveň výkonnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X925284
EAN 9003171644852
UBB 500572219839
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 164485
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.