text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 100


Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu. Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, čímž se vaše výrobní procesy dostávají na novou úroveň výkonnosti.

Objednací číslo 1A728959
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 0.8
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 0.8
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 126
Vhodné pro kov Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042100
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Popis

Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu. Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, čímž se vaše výrobní procesy dostávají na novou úroveň výkonnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A728959
EAN 9003171193954
UBB 500513976075
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 119395
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.