text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Optima 3,2x10/18,0x40


Diamantové kotouče OPTIMAprofi na asfalt. Diamantový kotouč dosahující vysokých řezných výkonů zejména při řezání asfaltu a asfaltu s betonovým podkladem. Je určen pro náročné profesionální podmínky. Dělené materiály: asfalt a asfalto-beton, čerstvý beton, šamot, pískovec a porotherm. Řezání za sucha i za mokra.

Objednací číslo Q1112.003.350
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.3
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.3
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 18
Výška segmentu (mm) 3.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1112.003.350
EAN 8595129311523
UBB 500512384396
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DA35025A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.