text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Řezání a broušení
Řezné kotouče
0R923554
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
Řezný kotouč Bosch M 125 x 2,5 x 22,23 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R923554
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.5
Maximální počet otáček (1/min)
12.25
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro mokrý provoz
Ne
Průměr otvoru
22.23
Miskový kotouč
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.5
Maximální počet otáček (1/min)
12.25
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro mokrý provoz
Ne
Průměr otvoru
22.23
Miskový kotouč
Ne
Upevňovací zařízení X-Lock
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R923554
EAN
3165140947459
UBB
500699295738
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
2608619255