text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Bosch I 125 x 1 x 22,23 mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Objednací číslo 2P296516
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1
Maximální počet otáček (1/min) 12.25
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1
Maximální počet otáček (1/min) 12.25
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Značka Bosch

Popis

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2608619262
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.