text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Bosch 350 x 20+25,40 x 3,1 x 10 mm


Objednací číslo 0P533851
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Miskový kotouč Ne
Výška segmentu (mm) 10
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P533851
EAN 3165140869805
UBB 500668181349
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2608615070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.