text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Bosch 125 x 6 x 22,23 mm


The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially hi

Objednací číslo 6Q656150
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 12.25
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 12.25
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. Changing bonded discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q656150
EAN 3165140947497
UBB 500699296561
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2608619259
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.