text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezbářský nástroj Tyrolit 45 x 6/2L115


Keramické duté dláta jsou ideální pro broušení úzkobřitých nástrojů. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat nástroj podle individuálního použití. Díky kónickému tvaru je možné brousit a odjehlovat až k základně zubu.

Objednací číslo 6W020479
Šířka 45
Tloušťka (mm) 6
Délka (mm) 115
Materiál Aluminium oxide
Granulace 240
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 45
Tloušťka (mm) 6
Délka (mm) 115
Materiál Aluminium oxide
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Hollow Chisel Stone

Popis

Keramické duté dláta jsou ideální pro broušení úzkobřitých nástrojů. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat nástroj podle individuálního použití. Díky kónickému tvaru je možné brousit a odjehlovat až k základně zubu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W020479
EAN 9003170005791
UBB 500683008915
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 579
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.