text.skipToContent text.skipToNavigation

Řetězová pila Red Rooster pro těžký průmysl 3/4„ BSP přívod vzduchu 50L/s 2,5m/s² 14“ pilový list

Article number RRI-8560RE
Výška 20
Délka (mm) 650
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Délka meče (mm) 355
Využitelná délka řezu (mm) 340
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 7.6

Specifications

Výška 20
Délka (mm) 650
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Délka meče (mm) 355
Využitelná délka řezu (mm) 340
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 7.6
S nabíječkou baterií Ne
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 7600

Article numbers

Article number RRI-8560RE
EAN 8717981199716
UBB 500619079089
UNSPSC 27111508
Manufacturer article nr  RRI-8560
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.