text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Čtyřhranná spojka Gedore Velikost 3/4 palce délka 51,5 mm s pojistným kolíkem


Podle DIN 3122, ISO 3315, Pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174 s aretačním kolíkem, chrom-vanadiová ocel, chromovaná, zapuštěné uvolňovací tlačítko zabraňuje náhodnému spuštění.

Objednací číslo G2280.003.294
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 51.5
Délka 51.5
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 51.5
Délka 51.5
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 20
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 3/4 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, Pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174 s aretačním kolíkem, chrom-vanadiová ocel, chromovaná, zapuštěné uvolňovací tlačítko zabraňuje náhodnému spuštění.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6279090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.