text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Čtyřhranná spojka Gedore 1994 Velikost 1/2 palce délka 38 mm s kulovou pojistkou


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, leštěná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo G2280.001.994
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 38
Délka (mm) 38
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 38
Délka (mm) 38
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.5
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/2 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód 8466103800
Model 1994
Type Coupler

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, leštěná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6144670
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.