text.skipToContent text.skipToNavigation

Square taper washer 8% for U-sections DIN 434 Steel Hot dip galvanized 100 HV M24


Artikelnummer
Diameter
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 24
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 111.7
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 24
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 111.7
Commodity code 7318220098

Afmetingen

a 56
b 56
d 26
h 8.5

Normeringen

DIN 434

Artikelnummers

Artikelnummer 38490.240.001
EAN 8715492778888
UBB 950356052296
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.