text.skipToContent text.skipToNavigation

Čtyřcestné kolo Gedore 24 x 27 x 30 x 32 LM


Rozměry: 750 x 750 mm, Šestihran kovaný za tepla, Límec, typický pro čtyřcestné klíče GEDORE, zvětšuje svařovací plochu, Kloub s pozitivním uložením zůstává pevný i při extrémním zatížení, Rozměry: 750 x 750 mm

Objednací číslo G2505.001.770
Ochrana povrchu Práškové lakování
Hmotnost 5.482
Celková délka (mm) 750
Šířka klíče 1 (mm) 34.5
Šířka klíče 2 (mm) 38.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Práškové lakování
Hmotnost 5.482
Celková délka (mm) 750
Šířka klíče 1 (mm) 34.5
Šířka klíče 2 (mm) 38.5
Šířka klíče 3 (mm) 42
Šířka klíče 4 (mm) 45
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5700
Komoditní kód 82041100
Model 28 LM
Type Wheel Wrench

Popis

Rozměry: 750 x 750 mm, Šestihran kovaný za tepla, Límec, typický pro čtyřcestné klíče GEDORE, zvětšuje svařovací plochu, Kloub s pozitivním uložením zůstává pevný i při extrémním zatížení, Rozměry: 750 x 750 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2505.001.770
EAN 4010886622872
UBB 240120115326
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6228770
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.