Šrouby s čtvercovou hlavou
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
Šrouby s čtvercovou hlavou
04149
04149.200.060
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
Čtvercový šroub s límcem a krátkým zaobleným hrotem DIN 480 Ocel Bez PU 10.9 M20X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Čtyřhran
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
60 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Čtyřhran
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
c (max.)
5.15
d-D
M20
dc (max.)
28
D (mm)
15
dp
15
k
25
L (mm)
60
P
2.5
s
22
z4
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
480
Čísla materiálu
Objednací číslo
04149.200.060
EAN
8717077295438
UBB
500650809758
UNSPSC
31162400