text.skipToContent text.skipToNavigation

Červený kohout Vypínací přímý rázový klíč 3/8„ čtyřhran 32-45Nm 1/4“ PT 2000RPM

Objednací číslo RRI-70RGTRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 2000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 45
Maximální utahovací moment (Nm) 45

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 2000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 45
Maximální utahovací moment (Nm) 45
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1600

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-70RGTRED
EAN 8717981203710
UBB 500619077182
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-70RGT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.