text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Frézování dřeva
B4980.628.380
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
Čelní fréza Bosch Vinger HM 7 x 20/8 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4980.628.380
Celková délka (mm)
51
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
19.6
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
Průměr frézy (mm)
7
Značka
Bosch
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
51
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
19.6
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
Průměr frézy (mm)
7
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
50
HS kód
82077090
Type
End Miller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4980.628.380
EAN
3165140358415
UBB
500505033208
UNSPSC
23101513
Výrobní číslo položky
2608628380