Frézování dřeva
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
Příslušenství & díly
Frézování dřeva
B4980.628.466
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
Čelní fréza Bosch Vinger 16 mm x 40 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4980.628.466
Celková délka (mm)
81
Průměr šachty (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
40
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
81
Průměr šachty (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
40
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
Průměr frézy (mm)
16
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
149
Komoditní kód
82077090
Type
End Miller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4980.628.466
EAN
3165140420297
UBB
500511968355
UNSPSC
23101513
Výrobní číslo položky
2608628466