Hasáky
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Hasáky
6B433481
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
Úhlový klíč Facom 4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6B433481
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
95
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
95
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
4
Velikost klíče malá (mm)
4
Šířka hlavy malá (mm)
8.5
Šířka hlavy velká (mm)
8.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B433481
EAN
3148516627339
UBB
500638613686
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
92A.4