Pneumatické brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
3Z578444
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
Úhlové brusky BOSCH GWS 17-125 PSB
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z578444
Šířka
265
Výška
107
Napětí (V)
230
Délka (mm)
326
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1700
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Zasunutí nástroje
M14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
265
Výška
107
Napětí (V)
230
Délka (mm)
326
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1700
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800
Značka
Bosch
Model
GWS 17-125 PSB
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z578444
EAN
4059952576725
UBB
500581995841
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06017D1700