Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
4X302578
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
Úhlová vrtačka Bosch GWB 12 V-10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X302578
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Max. točivý moment (Nm)
11
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Max. točivý moment (Nm)
11
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
10
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X302578
EAN
3165140730846
UBB
500681360896
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601390908
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce