text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Úhlová bruska Toku TAG700QJL 180mm 550W


Objednací číslo E2059.000.105
Rychlost otáčení (1/min) 8500
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Max. průměr kotouče (mm) 180
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 996
Značka Toku
Baleno po 1

Specifikace

Rychlost otáčení (1/min) 8500
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Max. průměr kotouče (mm) 180
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 996
Značka Toku
Váha kusu (g) 3100
HS kód 84672199
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo E2059.000.105
EAN 8717981000623
UBB 500501193410
UNSPSC 27112749
Výrobní číslo položky TAG-700QJL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.