text.skipToContent text.skipToNavigation

Úhlová bruska Red Rooster RRI-G70 M14/180mm

Objednací číslo 7A219971
Rychlost otáčení (1/min) 8500
Hmotnost stroje (kg) 4.1
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 180
Vibrace (m/s²) 2.4
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný

Specifikace

Rychlost otáčení (1/min) 8500
Hmotnost stroje (kg) 4.1
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 180
Vibrace (m/s²) 2.4
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 1980
Značka Red Rooster

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A219971
EAN 8717981332830
UBB 500636718826
UNSPSC 27112749
Výrobní číslo položky RRI-G70
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.