text.skipToContent text.skipToNavigation

Úhlová bruska Bosch GWS 880 - Slijpmachine


Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (

Objednací číslo 3J490338
Šířka 73
Výška 100
Délka (mm) 280
Jmenovitá spotřeba energie (W) 880
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 73
Výška 100
Délka (mm) 280
Jmenovitá spotřeba energie (W) 880
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch
Model GWS 880
Type Angle Grinder

Popis

Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Two-hole spanner (spare part number 1 619 P08 927), 2 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192), Carrying case (6 035 970 318)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060139600B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.