Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
4L578771
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
Úhlová bruska Bosch GWS 18V-7 06019H9005
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L578771
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.6
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
HS kód
Zobrazit
Model
GWS 18V-7
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L578771
EAN
4059952546155
UBB
500754715117
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H9005
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce