text.skipToContent text.skipToNavigation

Úhlová bruska Bosch GWS 18V-7 06019H9002


Položka č. 9D593504
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
Značka Bosch
Ambalat la 1

technické údaje

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
Značka Bosch
Komoditní kód 84672951
Model GWS 18V-7
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 9D593504
EAN 3165140978637
UBB 500715650270
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H9002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.