text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Úhlová bruska Bosch GWS 18V-7 06019H9001


Objednací číslo 9P873017
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
Značka Bosch
HS kód 84672951
Model GWS 18V-7
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P873017
EAN 3165140978620
UBB 500754714797
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H9001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.