text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Úhlová bruska Bosch GWS 12V-76 + acc, tas


Cordless Angle Grinder GWS 12V-76, Simply amazing -the most compact and ergonomic small angle grinder., Perfect handling & convenience - Best ergonomics and compact size designed for fast cuts, Fast working progress – Powerful EC motor for high productivity, Multi-material usage – Versatile usage for a broad range of materials and applications on the jo

Objednací číslo 5A877297
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.7
Max. průměr kotouče (mm) 76
Volnoběžné otáčky (1/min) 19500
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.7
Max. průměr kotouče (mm) 76
Volnoběžné otáčky (1/min) 19500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.5
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Popis

Cordless Angle Grinder GWS 12V-76, Simply amazing -the most compact and ergonomic small angle grinder., Perfect handling & convenience - Best ergonomics and compact size designed for fast cuts, Fast working progress – Powerful EC motor for high productivity, Multi-material usage – Versatile usage for a broad range of materials and applications on the jobsite, 2 x inox cutting disc, Expert for Inox, 76 x 10 mm (available separately as set of 5: 2 608 601 520), 1 x carbide cutting disc Carbide Multiwheel (2 608 623 011), 1 x diamond cutting disc, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020), 1 x grinding disc, Expert for Inox, 76 x 10 mm (available separately as set of 2: 2 608 601 705), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Protective guard (2 608 000 632), Tool bag

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A877297
EAN 3165140999564
UBB 500704846343
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019F200C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.