Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
4V773138
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
Úhlová bruska Bosch GWS 1000
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4V773138
Šířka
159
Výška
102
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka
298
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1000
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
159
Výška
102
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka
298
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1000
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V773138
EAN
3165140835015
UBB
500635976243
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601828800